

CHF 133.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 144.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 133.40 | - |
3+ | CHF 129.30 | 3.07% |
5+ | CHF 120.10 | 9.97% |
10+ | CHF 113.40 | 14.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLUID-PRESS |
Serie | EUT |
Typ | EUT 3/8" |
Max. Betriebsdruck | 450 bar |
Gewindemaß (Zoll) | G 3/8 in |
Volumenstrom | 45 l/min |