

CHF 112.82/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 121.96inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXOPAC |
Material | PE |
Handelsmarke | Multilene PE |
Dicke | 0.1 mm |
Breite | 1500 mm |
Farbe | Transparent |
Länge | 50000 mm |
Gewicht | 6.9 kg |