CHF 161.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 174.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | SH27 |
Ausführung | Rechtwinklig |
Material | Stahl, Zink/Nickel-beschichtet |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | M 42x2 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 35L - M45x2.0 |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Betriebstemperatur | von -30 bis 95 °C |
Medium | Hydrauliköl |
DN | 24 |
G1 | M 42x2 |
G2 | M 45x2 mm |
A | 112 mm |
B | 70 mm |
C | 81 mm |
D | 48.5 mm |
E | 20 mm |
SW | 50 mm |
VK | 65 mm |