Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH27-M26-L22

  • ERIKS:14843025
  • Hersteller:SH27-M26-L22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 129.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
SH27
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
M 26x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
22L - M30x2.0
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
16
G1
M 26x1.5
G2
M 30x2 mm
A
78.5 mm
B
51 mm
C
59 mm
D
36.5 mm
E
16 mm
SW
36 mm
VK
45 mm