Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH27-M18-L15

  • ERIKS:14843022
  • Hersteller:SH27-M18-L15
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
SH27
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
M 18x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
15L - M22x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
10
G1
M 18x1.5
G2
M 22x1.5 mm
A
64.5 mm
B
42 mm
C
48 mm
D
30 mm
E
12 mm
SW
27 mm
VK
36 mm