CHF 103.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | SH27 |
Ausführung | Rechtwinklig |
Material | Stahl, Zink/Nickel-beschichtet |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | M 18x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 12L - M18x1.5 |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Betriebstemperatur | von -30 bis 95 °C |
Medium | Hydrauliköl |
DN | 10 |
G1 | M 18x1.5 |
G2 | M 18x1.5 mm |
A | 64.5 mm |
B | 42 mm |
C | 47 mm |
D | 29 mm |
E | 12 mm |
SW | 27 mm |
VK | 36 mm |