Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH27-M12-L06

  • ERIKS:14843015
  • Hersteller:SH27-M12-L06
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
SH27
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
M 12x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
6L - M12x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
4
G1
M 12x1.5
G2
M 12x1.5 mm
A
51.5 mm
B
34 mm
C
37 mm
D
23.5 mm
E
12 mm
SW
19 mm
VK
27 mm