Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Typ | W484 |
Code | W484-08 |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø | 12.7 mm |
Außendurchmesser | 24.2 mm |
Max. Betriebsdruck | 1200 bar |
Max. Betriebssdruck | 120 MPa |
Max. Betriebsdruck | 17405 psi |
Min. Berstdruck | 3600 bar |
Min. Berstdruck | 360 MPa |
Min. Berstdruck | 52560 psi |
Min. Biegeradius | 200 mm |
Material Seele | Wasserbeständiger synthetischer Gummi |
Material Decke | Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Aussendecke Qualität | Flexion Enduro |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Vier Spirallagen aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 1.19 kg/m |
Temperaturbereich | von -10 bis 70 °C |
ISO-Norm | ISO 7751 |