Eriks
FLEXION

FLEXION Waterblast schlauch W484-06

  • ERIKS:13423177
  • Hersteller:W484-06
Image 1
FLEXION ENDURO™ W484
4 DRAHTEINLAGEN
Leicht und kompakt. Zuverlässig und sehr leistungsstark.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Typ
W484
Code
W484-06
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Schlauch Innen-Ø
9.5 mm
Außendurchmesser
20.8 mm
Max. Betriebsdruck
1250 bar
Max. Betriebssdruck
125 MPa
Max. Betriebsdruck
18130 psi
Min. Berstdruck
3750 bar
Min. Berstdruck
375 MPa
Min. Berstdruck
54750 psi
Min. Biegeradius
160 mm
Material Seele
Wasserbeständiger synthetischer Gummi
Material Decke
Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig
Aussendecke Qualität
Flexion Enduro
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Vier Spirallagen aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.92 kg/m
Temperaturbereich
von -10 bis 70 °C
ISO-Norm
ISO 7751