FLEXION

FLEXION Thermoplastschlauch ENDURO P294E-04 700 bar DN 06

  • ERIKS:14898705
Image 1
Aussenwand Polyurethan, stiftfest, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig. Innenwand ölbeständiges thermoplastisches Polyester Elastomer. Diese Schläuche werden in der Höchstdruckhydraulik eingesetzt, wie z. B. für Hebewerkzeuge, Zylinder, Rettungs- und Sicherheitsausrüstungen (Hydraulikscheren bei der Feuerwehr). Die Schläuche sind geeigent für Synthetik- und Mineralöle, Wasser sowie Hydraulikflüssigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 45.51inkl. MwSt

269.6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 42.10

-

100+

CHF 38.00

9.74%

200+

CHF 36.65

12.95%

300+

CHF 35.30

16.15%

600+

CHF 34.20

18.76%

1200+

CHF 33.20

21.14%

2400+

CHF 32.25

23.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Max. Dauertemperatur (Medium)
93 °C
Material Einlage
1 Aramidgeflecht, 1 Stahldrahtgeflecht