Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter Stahl BSPP-m/NPT-m TBR-12BM60-12NT

  • ERIKS:11484652
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • T-Adapter
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • NPT Außengewinde
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
TBR-BM60-NT
Hersteller ID
TBR-12BM60-12NT
Form
T-Stück
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
3/4" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
250 bar