CHF 24.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.60inkl. MwSt
Verkauft pro: 105Mindestbestellmenge: 105
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | TBR-BM60-NT |
Hersteller ID | TBR-08BM60-08NT |
Form | T-Stück |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1/2" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2" BSP zyl. |
Anschluss 3 | Außengewinde |
Anschlussmaß 3 | 1/2" NPT |
Max. Betriebsdruck in Bar | 315 bar |