Eriks
FLEXION

FLEXION Schlauchverbinder FA32HJ

  • ERIKS:14899114
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 162.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 175.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 162.30

-

10+

CHF 141.20

13.00%

30+

CHF 139.55

14.02%

50+

CHF 138.00

14.97%

75+

CHF 135.15

16.73%

113+

CHF 132.50

18.36%

170+

CHF 129.85

19.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN51
Schlauch Innen-Ø
2" in
Anschlusstyp
Schlauchverbinder