CHF 26.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.75 | - |
10+ | CHF 23.40 | 12.52% |
30+ | CHF 23.00 | 14.02% |
50+ | CHF 22.80 | 14.77% |
75+ | CHF 22.35 | 16.45% |
113+ | CHF 21.85 | 18.32% |
170+ | CHF 21.45 | 19.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Anschlusstyp | Schlauchverbinder |