Eriks
FLEXION

FLEXION Schlauchverbinder FA08HJ

  • ERIKS:1033310
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.05

-

10+

CHF 18.30

13.06%

30+

CHF 18.15

13.78%

50+

CHF 17.85

15.20%

75+

CHF 17.50

16.86%

113+

CHF 17.15

18.53%

170+

CHF 16.80

20.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Schlauchverbinder