Eriks
FLEXION

FLEXION Schlauchverbinder FA05HJ

  • ERIKS:1033987
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.76inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.65

-

10+

CHF 11.95

12.45%

30+

CHF 11.85

13.19%

50+

CHF 11.65

14.65%

75+

CHF 11.40

16.48%

113+

CHF 11.20

17.95%

170+

CHF 11.00

19.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Schlauch Innen-Ø
5/16" in
Anschlusstyp
Schlauchverbinder