Eriks
FLEXION

FLEXION Schlauchverbinder FA04HJ

  • ERIKS:14946957
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.97inkl. MwSt

60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.70

-

10+

CHF 13.65

13.06%

30+

CHF 13.50

14.01%

50+

CHF 13.25

15.61%

75+

CHF 13.00

17.20%

113+

CHF 12.75

18.79%

170+

CHF 12.50

20.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Schlauchverbinder