Eriks
FLEXION

FLEXION Schlauchverbinder FA03HJ

  • ERIKS:14901474
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.20

-

10+

CHF 20.15

13.15%

30+

CHF 20.05

13.58%

50+

CHF 19.75

14.87%

75+

CHF 19.35

16.59%

113+

CHF 18.95

18.32%

170+

CHF 18.60

19.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN05
Schlauch Innen-Ø
3/16" in
Anschlusstyp
Schlauchverbinder