FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur ZHA16SUJ916W

  • ERIKS:14859997
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZHA
Typ
SUJ9
Ausführung
Interlock
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
1.5/16"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, gestiftet
Bogenausführung
Standard
E
41 mm
H
66 mm
C
77 mm
T
1.5/16"