FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade UNF Innengewinde schwenkbar ORFS ZFA20SUF21CN

  • ERIKS:13558129
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 70.00

-

10+

CHF 60.95

12.93%

30+

CHF 60.20

14.00%

50+

CHF 59.50

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
SUF
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
1.11/16"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, gekrimpt
E
50 mm
C
40 mm
T
1.11/16"