CHF 19.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.75 | - |
10+ | CHF 17.20 | 12.91% |
30+ | CHF 17.05 | 13.67% |
50+ | CHF 16.85 | 14.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Typ | SUF |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | ORFS |
Größe Anschlussarmatur | 13/16" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |
E | 24 mm |
C | 32 mm |
T | 13/16" |