FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade UNF Innengewinde schwenkbar ORFS ZFA06SUF09CN

  • ERIKS:13558115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.90

-

10+

CHF 12.95

13.09%

30+

CHF 12.75

14.43%

50+

CHF 12.60

15.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
SUF
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
11/16"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, gekrimpt
E
22 mm
C
29 mm
T
11/16"