FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade UNF Innengewinde schwenkbar ORFS ZFA05SUF09CN

  • ERIKS:13558113
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.20

-

10+

CHF 17.70

12.38%

30+

CHF 17.40

13.86%

50+

CHF 17.20

14.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
SUF
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Schlauch Innen-Ø
5/16" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
11/16"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, gekrimpt
E
22 mm
C
29 mm
T
11/16"