FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade UNF Außengewinde ORFS ZHA16MUS15

  • ERIKS:14860004
  • Hersteller:ZHA16MUS15
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZHA
Typ
MUS
Ausführung
Interlock
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
1.7/16"
Winkel (Grad)
0 °
E
38 mm
C
35 mm
T
1.7/16"