FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade UNF Außengewinde ORFS ZFA12MUS14

  • ERIKS:13558167
  • Hersteller:ZFA12MUS14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
MUS
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
1.3/16"
Winkel (Grad)
0 °
E
32 mm
C
36 mm
T
1.3/16"