FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade UNF Außengewinde ORFS ZFA10MUS13

  • ERIKS:13558165
  • Hersteller:ZFA10MUS13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
MUS
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
1"
Winkel (Grad)
0 °
E
27 mm
C
33 mm
T
1"