FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade UNF Außengewinde ORFS ZFA08MUS11

  • ERIKS:13558162
  • Hersteller:ZFA08MUS11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
MUS
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
13/16"
Winkel (Grad)
0 °
E
22 mm
C
29 mm
T
13/16"