%20qfj-flh.jpg&w=1536&q=80)

%20qfj-flh.jpg&w=160&q=80)

CHF 302.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 327.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | QFJ |
Typ | FLH |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 62 6000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 2" - 79.4mm |
Winkel (Grad) | 0 ° |
C | 90 mm |
T | 2" - 79.4mm |
CHF 177.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 191.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 177.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 191.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026