CHF 177.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 191.99inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 177.60 | - |
10+ | CHF 154.50 | 13.01% |
30+ | CHF 152.80 | 13.96% |
50+ | CHF 151.00 | 14.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Typ | FLL |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 61 3000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 2" - 71.4mm |
Winkel (Grad) | 0 ° |
C | 68 mm |
T | 2" - 71.4mm |