FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade SAE-Flanschanschluss 3000 PSI (code 61) ZFA24FLL32

  • ERIKS:13558036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 160.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 173.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 160.50

-

10+

CHF 139.60

13.02%

30+

CHF 138.00

14.02%

50+

CHF 136.30

15.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
FLL
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Schlauch Innen-Ø
1.1/2" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 61 3000 PSI
Größe Anschlussarmatur
2" - 71.4mm
Winkel (Grad)
0 °
C
67 mm
T
2" - 71.4mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3006-ZiNi

  • ERIKS:14309181
  • Manufacturer:SATZ-FH-3006-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

HAVIT SAE Vollflansch VF-3006-ZiNi

  • ERIKS:14312030
  • Manufacturer:VF-3006-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden