FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade SAE-Flanschanschluss 3000 PSI (code 61) ZFA12FLL16

  • ERIKS:12111232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 59.15

-

10+

CHF 51.45

13.02%

30+

CHF 50.90

13.95%

50+

CHF 50.25

15.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
FLL
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 61 3000 PSI
Größe Anschlussarmatur
1" - 44.4mm
Winkel (Grad)
0 °
C
53 mm
T
1" - 44.4mm