FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade SAE-Flanschanschluss 3000 PSI (code 61) ZFA08FLL08

  • ERIKS:12111230
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 40.00

-

10+

CHF 34.80

13.00%

30+

CHF 34.50

13.75%

50+

CHF 34.10

14.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
FLL
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 61 3000 PSI
Größe Anschlussarmatur
1/2" - 30.2mm
Winkel (Grad)
0 °
C
45 mm
T
1/2" - 30.2mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3001-ZiNi

  • ERIKS:14309160
  • Manufacturer:SATZ-FH-3001-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

HAVIT SAE Vollflansch VF-3001-ZiNi

  • ERIKS:14312014
  • Manufacturer:VF-3001-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden