CHF 161.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 174.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 161.45 | - |
10+ | CHF 140.45 | 13.01% |
30+ | CHF 138.95 | 13.94% |
50+ | CHF 137.30 | 14.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Typ | MNP |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | NPTF |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
E | 65 mm |
C | 55 mm |
T | 2" |