CHF 74.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 74.80 | - |
10+ | CHF 65.05 | 13.03% |
30+ | CHF 64.25 | 14.10% |
50+ | CHF 63.55 | 15.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Typ | MNP |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | NPTF |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/4" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
E | 46 mm |
C | 47 mm |
T | 1.1/4" |