CHF 38.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.40 | - |
10+ | CHF 33.50 | 12.76% |
30+ | CHF 33.15 | 13.67% |
50+ | CHF 32.65 | 14.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Typ | MNP |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | NPTF |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
E | 36 mm |
C | 44 mm |
T | 1" |