CHF 20.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.60 | - |
10+ | CHF 17.85 | 13.35% |
30+ | CHF 17.60 | 14.56% |
50+ | CHF 17.50 | 15.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Typ | MNP |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | NPTF |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
E | 27 mm |
C | 37 mm |
T | 3/4" |