FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade NPT Außengewinde 60° Konus ZFA08MNP08

  • ERIKS:13557742
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.57inkl. MwSt

872 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.40

-

10+

CHF 12.45

13.54%

30+

CHF 12.35

14.24%

50+

CHF 12.25

14.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
MNP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
NPTF
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Winkel (Grad)
0 °
E
22 mm
C
35 mm
T
1/2"