FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade NPT Außengewinde 60° Konus ZFA06MNP06

  • ERIKS:13145318
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.51inkl. MwSt

85 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.65

-

10+

CHF 9.20

13.62%

30+

CHF 9.15

14.08%

50+

CHF 9.10

14.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
MNP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
NPTF
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Winkel (Grad)
0 °
E
19 mm
C
28 mm
T
3/8"