FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade NPT Außengewinde 60° Konus ZFA05MNP06

  • ERIKS:13557739
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.00

-

10+

CHF 13.85

13.44%

30+

CHF 13.60

15.00%

50+

CHF 13.50

15.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
MNP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Schlauch Innen-Ø
5/16" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
NPTF
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Winkel (Grad)
0 °
E
19 mm
C
28 mm
T
3/8"