FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade NPT Außengewinde 60° Konus QFJ32MNP32

  • ERIKS:14341281
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 187.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 202.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
QFJ
Typ
MNP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN51
Schlauch Innen-Ø
2" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
NPTF
Größe Anschlussarmatur
2"
Winkel (Grad)
0 °
E
65 mm
C
58.8 mm
T
2"