FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade NPT Außengewinde 60° Konus QFJ12MNP12

  • ERIKS:14341280
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
QFJ
Typ
MNP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
NPTF
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
0 °
E
27 mm
C
38.7 mm
T
3/4"