FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade NPT Außengewinde 60° Konus QFJ06MNP06

  • ERIKS:14341278
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
QFJ
Typ
MNP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
NPTF
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Winkel (Grad)
0 °
E
19 mm
C
31.5 mm
T
3/8"