Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus mit O-ring DKOS Innengewinde schwenkbar ZFA12SHS20SB

  • ERIKS:13355224
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 28.50

-

10+

CHF 24.90

12.63%

30+

CHF 24.55

13.86%

50+

CHF 24.25

14.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
SHS
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Schlauch Außendurchmesser
20 mm
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
20S - M30x2.0
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
T
M30x2
C
34 mm
E
36 mm