Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus mit O-ring DKOS Innengewinde schwenkbar ZFA08SHS16SB

  • ERIKS:12111193
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.60

-

10+

CHF 14.35

13.55%

30+

CHF 14.25

14.16%

50+

CHF 14.15

14.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
SHS
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Schlauch Außendurchmesser
16 mm
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
16S - M24x1.5
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
T
M24x1,5
C
30 mm
E
30 mm