Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus mit O-ring DKOS Innengewinde schwenkbar ZFA06SHS12SB

  • ERIKS:13296750
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.95inkl. MwSt

318 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.05

-

10+

CHF 9.55

13.57%

30+

CHF 9.50

14.03%

50+

CHF 9.35

15.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
SHS
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
12S - M20x1.5
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
T
M20x1,5
C
25 mm
E
24 mm