Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus mit O-ring DKOS Innengewinde schwenkbar ZFA04SHS10SB

  • ERIKS:13557502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.95

-

10+

CHF 10.45

12.55%

30+

CHF 10.35

13.39%

50+

CHF 10.10

15.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
SHS
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
10S - M18x1.5
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
T
M18x1,5
C
24 mm
E
22 mm