Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus mit O-ring DKOL Innengewinde schwenkbar ZFA16SLS28SB

  • ERIKS:12768527
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.32inkl. MwSt

427 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 28.05

-

10+

CHF 24.35

13.19%

30+

CHF 24.10

14.08%

50+

CHF 23.85

14.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
SLS
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Schlauch Außendurchmesser
28 mm
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
28L - M36x2.0
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
T
M36x2
C
30 mm
E
41 mm