CHF 19.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.70inkl. MwSt
341 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.15 | - |
10+ | CHF 16.60 | 13.32% |
30+ | CHF 16.45 | 14.10% |
50+ | CHF 16.30 | 14.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Typ | SLS |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Außendurchmesser | 22 mm |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 22L - M30x2.0 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |
T | M30x2 |
C | 29 mm |
E | 36 mm |