Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus mit O-ring DKOL Innengewinde schwenkbar ZFA12SLS18CN

  • ERIKS:12768532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.75

-

10+

CHF 25.95

12.77%

30+

CHF 25.60

13.95%

50+

CHF 25.35

14.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
SLS
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Schlauch Außendurchmesser
18 mm
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
18L - M26x1.5
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, gekrimpt
T
M26x1,5
C
35 mm
E
32 mm