Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus mit O-ring DKOL Innengewinde schwenkbar ZFA10SLS18SB

  • ERIKS:12447661
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.46inkl. MwSt

131 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.00

-

10+

CHF 15.70

12.78%

30+

CHF 15.50

13.89%

50+

CHF 15.40

14.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
SLS
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Schlauch Außendurchmesser
18 mm
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
18L - M26x1.5
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
T
M26x1,5
C
29 mm
E
32 mm